pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1402P31A2A MOT. BSH 140MM 19,2 NM CHIAV. IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1402P31A2A MOT. BSH 140MM 19,2 NM CHIAV. IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0 kW

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 0 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118141872

Codice prodotto

SNRBSH1402P31A2A

Cod. produttore

BSH1402P31A2A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0 kW

Tensione nominale:

230 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

0 1/min

Tipo di tensione:

AC / DC

Corrente nominale:

0 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di poli:

0

Coppia nominale:

14.9 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Altri

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Servom. CA BSH, 14,9 Nm, 4000 giri/min, Albero liscio, S/freno, IP50. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 4000 rpm - coppia di arresto continua: 14,9 Nm per LXM15LD28M3 a 230 V trifase, 14,9 Nm per LXM15MD28N4 a 400 V trifase, 14,9 Nm per LXM15MD28N4 a 480 V trifase, 19,2 Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 19,5 Nm per LXM15MD56N4 a 230 V trifase, 14,9 Nm per LXM15MD28N4 a 230 V trifase, 19,2 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 19,2Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, 19,5 Nm per LXM15MD40N4 a 480 V trifase, 19,5 Nm per LXM15MD56N4 a 400 V trifase, 19,5 Nm per LXM15MD56N4 a 480 V trifase, 19,2 Nm per LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, 19,2 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, 19,2 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, 19,5 Nm per LXM15MD40N4 a 400 V trifase - coppia max di arresto: 28,71 Nm per LXM15MD28N4 a 480 V trifase, 28,71 Nm per LXM15LD28M3 a 230 V trifase, 28,71 Nm per LXM15MD28N4 a 400 V trifase, 39,3 Nm per LXM15MD40N4 a 230 V trifase, 39,3 Nm per LXM15MD40N4 a 400 V trifase, 47,5 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, 47,5 Nm per LXM15MD56N4 a 480 V trifase, 28,71 Nm per LXM15MD28N4 a 230 V trifase, 41,94 Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, 47,5Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 47,5 Nm per LXM15MD56N4 a 230 V trifase, 47,5 Nm per LXM15MD56N4 a 400 V trifase, 39,3 Nm per LXM15MD40N4 a 480 V trifase, 41,94 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 41,94 Nm per LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, 47,5 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase - potenza in uscita: 2350 Wper LXM15LD28M3a 230 V trifase, 2350 Wper LXM15MD28N4a 230 V trifase, 2350 Wper LXM15MD56N4a 230 V trifase, 3350 Wper LXM15MD28N4a 480 V trifase, 3400 Wper LXM05AD57N4a 380...480 V trifase, 3400 Wper LXM15MD56N4a 400 V trifase, 3400 Wper LXM15MD56N4a 480 V trifase, 2350 Wper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase, 3350 Wper LXM15MD40N4a 480 V trifase, 2350 Wper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 3400 Wper LXM15MD28N4a 400 V trifase, 2350 Wper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase, 2350 Wper LXM15MD40N4a 230 V trifase, 3400 Wper LXM05BD57N4a 380...480 V trifase, 3400 Wper LXM05CD57N4a 380...480 V trifase, 3400 Wper LXM15MD40N4a 400 V trifase - coppia nominale: 10,8 Nm per LXM15MD56N4 a 400 V trifase, 15 N·mper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 8 N·mper LXM15MD28N4a 480 V trifase, 10,8 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, 10,8 Nm per LXM15MD40N4 a 400 V trifase, 10,8 Nm per LXM15MD56N4 a 480 V trifase, 15 N·mper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase, 15 N·mper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase, 15 N·mper LXM15MD28N4a 230 V trifase, 8 N·mper LXM15MD40N4a 480 V trifase, 10,8 Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 10,8 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, 15 N·mper LXM15LD28M3a 230 V trifase, 15 N·mper LXM15MD40N4a 230 V trifase, 10,8 Nm per LXM15MD28N4 a 400 V trifase, 15 N·mper LXM15MD56N4a 230 V trifase - velocità nominale: 1500 rpmper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 1500 rpmper LXM15MD28N4a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD57N4a 380...480 V trifase, 1500 rpmper LXM15LD28M3a 230 V trifase, 1500 rpmper LXM15MD40N4a 230 V trifase, 1500 rpmper LXM15MD56N4a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD57N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM15MD56N4a 480 V trifase, 4000 rpmper LXM15MD28N4a 480 V trifase, 4000 rpmper LXM15MD40N4a 480 V trifase, 1500 rpmper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD57N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM15MD28N4a 400 V trifase, 3000 rpmper LXM15MD40N4a 400 V trifase, 1500 rpmper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM15MD56N4a 400 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, LXM15MD28N4 a 400 V trifase, LXM15MD28N4 a 480 V trifase, LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, LXM15MD40N4 a 480 V trifase, LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, LXM15LD28M3 a 230 V trifase, LXM15MD40N4 a 400 V trifase, LXM15MD28N4 a 230 V trifase, LXM15MD40N4 a 230 V trifase, LXM15MD56N4 a 230 V trifase, LXM15MD56N4 a 400 V trifase, LXM15MD56N4 a 480 V trifase - estremità d\'albero: non filettato - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: Forse un po\' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: ..