pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0702P01A2A MOT. BSH 70MM 2,1 NM LISCIO IP40 SI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0702P01A2A MOT. BSH 70MM 2,1 NM LISCIO IP40 SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 480 V

  • Corrente nominale - 0 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di fasi - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118136199

Codice prodotto

SNRBSH0702P01A2A

Cod. produttore

BSH0702P01A2A

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

480 V

Corrente nominale:

0 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

1 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

6000 1/min

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di poli:

6

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Efficienza a pieno carico:

0 %

Coppia nominale:

1.9 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Aria

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Servomotore CA BSH, 2,1 Nm, 8000 giri/min, Albero liscio, S/freno, IP50. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 8000 rpm - coppia di arresto continua: 2,12 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 2,12 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 2,12 Nm per LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase, 2,12 Nm per LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, 2,12 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 2,12 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, 2,12 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 2,12 Nm per LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase, 2,12 Nm per LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase, 2,12 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 2,12 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 2,12 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 2,12 Nm per LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase, 2,12 Nm per LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, 2,12 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 2,2 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 2,2 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 2,2 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 2,2 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 2,2 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 2,2 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase - coppia max di arresto: 4,57 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 4,57 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 4,57 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, 4,57 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 4,57 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 4,57 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 4,85 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 4,85 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 4,85 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 5,63 Nm per LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase, 5,63 Nm per LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, 5,63 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 5,63 Nm per LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase, 5,63 Nm per LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase, 5,63 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 5,63 Nm per LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase, 5,63 Nm per LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, 5,63 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 5,63 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 7,6 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 7,6 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 1000 Wper LXM15LD10N4a 400 V trifase, 1300 Wper LXM15LD10N4a 480 V trifase, 597 Wper LXM15LD10N4a 230 V trifase, 597 Wper LXM15LD13M3a 230 V monofase, 600 Wper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase, 600 Wper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase, 600 Wper LXM05AD14N4a 380...480 V trifase, 600 Wper LXM05AD17M2a 200...240 V monofase, 600 Wper LXM05AD17M3Xa 200...240 V trifase, 600 Wper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase, 600 Wper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase, 600 Wper LXM05BD14N4a 380...480 V trifase, 600 Wper LXM05BD17M2a 200...240 V monofase, 600 Wper LXM05BD17M3Xa 200...240 V trifase, 600 Wper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase, 600 Wper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase, 600 Wper LXM05CD14N4a 380...480 V trifase, 600 Wper LXM05CD17M2a 200...240 V monofase, 600 Wper LXM05CD17M3Xa 200...240 V trifase, 850 W per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 850 W per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase - coppia nominale: 1,55 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 1,64 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 1,64 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase, 1,65 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 1,9 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 1,9 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 1,9 Nm per LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase, 1,9 Nm per LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, 1,9 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 1,9 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, 1,9 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 1,9 Nm per LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase, 1,9 Nm per LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase, 1,9 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 1,9 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 1,9 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 Vtrifase, 1,9 Nm per LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase, 1,9 Nm per LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, 1,9 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 1,9 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 1,9 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase - velocità nominale: 3000rpmper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD14N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD17M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05AD17M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD14N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD17M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05BD17M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase,3000 rpmper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD14N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD17M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05CD17M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM15LD10N4a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM15LD13M3a 230 V monofase, 5000 rpm per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 5000 rpm per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase, 6000 rpmper LXM15LD10N4a 400 V trifase, 8000 rpmper LXM15LD10N4a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase, LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase, LXM05BD17M2 a200...240 V monofase, LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase, LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, LXM15LD10N4 a 230V trifase, LXM15LD10N4 a 400 V trifase, LXM15LD10N4 a 480 V trifase, LXM15LD13M3 a 230 V monofase, LXM32,D12N4 a 400 V trifase, LXM32,D12N4 a 480 V trifase - estremità d'albero: non filettato - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: Forse un po' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..