pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0553P32A2A MOT. BSH 55MM 1,3 NM CHIAV. IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0553P32A2A MOT. BSH 55MM 1,3 NM CHIAV. IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 480 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di fasi - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118159518

Codice prodotto

SNRBSH0553P32A2A

Cod. produttore

BSH0553P32A2A

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

480 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.34 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

8000 1/min

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

6

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Coppia nominale:

0.65 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Chiave

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Il servomotore AC a 6 poli è caratterizzato da un momento di inerzia ridotto con velocità meccanica massima di 9000 giri/min e da un albero con chiavetta, IP50 e senza freno d'arresto. Dispone di un encoder assoluto SinCos Hiperface multiturn ad alta risoluzione (131072 punti/giro x 4096 giri) che fornisce una posizione dell'albero angolare precisa, inferiore a ±1,3arc min. Il servomotore BSH soddisfa i requisiti di precisione e prestazioni dinamiche elevate, grazie alla bassa inerzia del rotore. È compatto e offre un'elevata densità di alimentazione. È un servomotore sincrono con tensione di alimentazione di 480 V, corrente di stallo continua di 1,7 A, potenza continua massima di 0,97 W e coppia di stallo continua di 1,3 N.m. Le dimensioni dell'albero sono 9mm (diametro) x 20mm (lunghezza). È dotato di connettori diritti per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP50. Le sue dimensioni sono 176,5 mm (lunghezza) x 55 mm (larghezza), con un diametro del cerchio di 63 mm del foro di montaggio. Pesa 1.76 kg. L'intera gamma è conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, è certificata UL e CSA. Questo prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 05 e Lexium 15. Supporta il montaggio a flangia standardinternazionale da 55 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Le unità Lexium 05 soddisfano i requisiti delle macchine più semplici, più affidabili e più convenienti.