tipo di prodotto o componente Servomotore nome abbreviato BSH massima velocità meccanica 9000 rpm coppia di arresto continua 0,5 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase 0,5 Nm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase 0,5 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase 0,5 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase 0,5 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase 0,5 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase 0,5 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase 0,5 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase 0,5 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase 0,5 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase 0,5 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase 0,5 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase 0,5 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase coppia max di arresto 1,4 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase 1,4 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase 1,4 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase 1,4 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase 1,4 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase 1,4 Nm per LXM05CD10M2a 200...240 V monofase 1,4 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase 1,4 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase 1,4 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase 1,5 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase 1,4 Nm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase 1,08 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase 1,24 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase potenza in uscita 150 W per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase 300 W per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase 150 Wper LXM05AD10F1a 110...120 V monofase 150 Wper LXM05BD10F1a 110...120 V monofase 150 Wper LXM05CD10F1a 110...120 V monofase 150 Wper LXM05CU70M2a 200...240 V monofase 270 Wper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase 270 Wper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase 270 Wper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase 270 Wper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase 270 Wper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase 270 Wper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase 340 Wper LXM15LD13M3a 230 V trifase coppia nominale 0,49 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase 0,45 Nm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase 0,43 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase 0,43 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase 0,43 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase 0,46 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase 0,46 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 Vmonofase 0,46 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase 0,46 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase 0,41 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase 0,43 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase 0,43 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase 0,43 Nm perLXM05CD10M3X a 200...240 V trifase velocità nominale 6000 rpm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase 3000 rpm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase 3000 rpmper LXM05AD10F1a 110...120 V monofase 3000 rpmper LXM05BD10F1a 110...120 V monofase 3000 rpmper LXM05CD10F1a 110...120 V monofase 3000 rpmper LXM05CU70M2a 200...240 V monofase 6000 rpmper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase 6000 rpmper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase 6000 rpmper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase 6000 rpmper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase 6000 rpmper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase 6000 rpmper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase 8000 rpmper LXM15LD13M3a 230 V trifase compatibilità prodotto LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase LXM32,U90M2 a 115 V monofase LXM32,U45M2 a 230 V monofase LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase LXM15LD13M3 a 230 V trifase estremità d'albero Non filettato grado di protezione IP IP50 (standard) risoluzione del segnale velocità 131072 punti/giro freno di stazionamento Con supporto per montaggio Flangia standard internazionale collegamento elettrico Connettori a 90° ruotabili Caratteristiche tecniche compatibilità gamma Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32 Tensione alimentazione nominale [Us] 480 V numero di fasi della rete Trifase corrente di stallo continua 1.4 A potenza continua 0.45 W Irms corrente max 5,4 A per LXM05AD10F1 5,4 A per LXM05AD10M2 5,4 A per LXM05AD10M3X 5,4 A per LXM05BD10F1 5,4 A per LXM05BD10M2 5,4 A per LXM05BD10M3X 5,4 A per LXM05CD10F1 5,4 A per LXM05CD10M2 5,4 A per LXM05CD10M3X 5,4 A per LXM05CU70M2 6,2 A per LXM15LD13M3 5,4 A per LXM32,U90M2 4,5 A per LXM32,U45M2 massima corrente permanente 5.4 A frequenza di commutazione 8 kHz secondo albero Without second shaft end diametro dell'albero 9 mm lunghezza albero 20 mm tipo di feedback Single turn SinCos Hiperface coppia di serraggio 0.8 Nm (freno di mantenimento) dimensione flangie motore 55 mm number of motor stacks 1 costante coppia 0.36 Nm/A a 120 °C costante emf posteriore 22 V/krpma 120 °C numero di poli motore 6 inerzia del rotore 0.0803 kg.cm² resistenza statore 12,2 Ohm a 20 °C induttanza statore 20,8 mH a 20 °C costante di tempo elettrica statore 1,7 ms a 20 °C forza radiale max Fr 170 Na 8000 rpm 180 Na 7000 rpm 190 Na 6000 rpm 200 Na 5000 rpm 220 Na 4000 rpm 240 Na 3000 rpm 270 Na 2000 rpm 340 Na 1000 rpm forza assiale max Fa 0,2 x Fr brake pull-in power 10 W tipo di raffreddamento Convezione naturale lunghezza 159 mm diametro collare di centraggio 40 mm profondità collare di centraggio 2 mm numero di fori di montaggio 4 diametro dei fori di montaggio 5.5 mm diamtero del cerchio dei fori di montaggio 63 mm peso prodotto 1,3 kg