SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0401P07F2A BSH40mm 0,18Nm 170W IP50 Multig.FR.Lisci


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005753954
Codice prodotto
SNRBSH0401P07F2A
Cod. produttore
BSH0401P07F2A
Produttore
SNR
Questo è un servomotore CA con una velocità meccanica massima di 9000 giri/min, un'estremità dell'albero non filettata, con un freno d'arresto. È dotato di un encoder multigiro di tipo SinCos Hiperface. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabili dedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 400 V, una corrente di stallo continua di 1.12 A, una potenza continua di 220 W e una coppia di stallo continua di 0.21 Nm. Il suo grado di protezione è conforme a IP50. Le dimensioni della flangia del motore sono 40 mm, fissate con 4x fori da 4,5 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 46 mm. Pesa 0.6 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. È compatibile con servoazionamenti LXM32AU60N4, LXM32SU60N4, LXM32MU60N4, LXM32CU60N4, LXM32AU45M2, LXM32SU45M2, LXM32MU45M2 e LXM32CU45M2. Il supporto di montaggio è una gamma standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza,le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.