pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0401P06A2A BSH40MM 0,18NM 170W IP50 LISCIO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0401P06A2A BSH40MM 0,18NM 170W IP50 LISCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0 kW

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 0 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485467085

Codice prodotto

SNRBSH0401P06A2A

Cod. produttore

BSH0401P06A2A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0 kW

Tensione nominale:

400 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

0 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

0 A

Frequenza nominale:

0...0 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

0.176 Nm

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Servo Motore Lexium 32mod. BSH 40mm 0,18Nm 170W IP50 Liscio. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 10000 rpm - coppia di arresto continua: 0.21 N.m per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase, 0.21 N.mper LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 0.21 N.m per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase - coppia max di arresto: 0,8 Nm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase, 0,8 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 0,8 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 166 W per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 166 W per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase, 77 W per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase - coppia nominale: 0.176 N.m per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 0.176 N.m per LXM32,U60N4 1,5 A a 480V trifase, 0.184 N.m per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase - velocità nominale: 4000 rpm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase, 9000 rpm per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 9000 rpm per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase - estremità d'albero: albero cavo liscio - risoluzione del segnale velocità: 32768 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: .. Applicazioni: ..