pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS39BW470ABA MOT.BRS SIZE 90 6.78NM TERM. BOX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS39BW470ABA MOT.BRS SIZE 90 6.78NM TERM. BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.26 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 1500 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119223980

Codice prodotto

SNRBRS39BW470ABA

Cod. produttore

BRS39BW470ABA

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.26 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

1500 1/min

Tipo di tensione:

AC / DC

Corrente nominale:

2.6 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Coppia nominale:

0.9 Nm

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Altri

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

MOT.BRS SIZE 90 6,78NM TERM. BOX. compatibilità gamma: Lexium SD3 - tipo di prodotto o componente: motore di controllo del movimento - nome abbreviato: BRS3 - massima velocità meccanica: 3000 rpm - tipo motore: motore passo-passo trifase - limiti della tensione di alimentazione: 325 V CC, 230 V AC - supporto per montaggio: flangia - dimensione flangie motore: 85 mm - lunghezza: 171 mm. Benefici: \"Plug and Play\" per una facile automazione Il modello SD3 è un motore passo-passo di applicazione universale. Il pacchetto è pronto per l\'uso entro un periodo di tempo molto breve. Collegare il motore passo-passo a un azionamento, impostare corrente e risoluzione del passo, pronto!.. Applicazioni: - Stampa, carta, imballaggio, Movimentazione, etichettatura, Industria tessile, Alimentari e bevande. Lexium SD3, grazie alle sue eccellenti caratteristiche di velocità costante, è ideale per applicazioni come la scansione. La coppia elevata è disponibile anche a basse velocità. Ne consegue che il motore passo-passo è particolarmente adatto al posizionamento a breve distanza, ad esempio per l\'etichettatura. Garantisce un\'elevata coppia di tenuta, un ulteriore vantaggio che ne conferma le caratteristiche di soluzione ottimale in applicazioni di raccolta e posizionamento e simili....