pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS39AN660ABA VRDM3910/50LNB OOIP41 OO D2K 60 OOOOOOO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS39AN660ABA VRDM3910/50LNB OOIP41 OO D2K 60 OOOOOOO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485152714

Codice prodotto

SNRBRS39AN660ABA

Cod. produttore

BRS39AN660ABA

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Tensione nominale:

230 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione:

AC / DC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di poli:

0

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Altri

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

VRDM3910/50LNB OOIP41 OO D2K 60 OOOOOOO