pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMO0210H MODULO 2 USCITE ANALOGICHE HS - BMXAMO0210H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMO0210H MODULO 2 USCITE ANALOGICHE HS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingressi analogici configurabili - no

  • Uscite analogiche configurabili -

  • Ingresso, corrente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

150 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864025322

Codice prodotto

SNRBMXAMO0210H

Cod. produttore

BMXAMO0210H

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

2

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

0 Bit

Uscita, corrente:

Uscita, tensione:

Segnale d'uscita configurabile:

Risoluzione delle uscite analogiche:

15 Bit

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

Risorsa corrispondente (Ex ib):

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

0 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Questo modulo di uscita analogico isolato fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di moduli di ingresso/uscita e comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 2 canali di uscita. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C (da -13°F a 158°F). I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 1301835 ore di MTBF. Questo modulo analogico ha un peso di 0.144 kg e dimensioni di 32x100x86 mm. Questo modulo soddisfa i requisiti delle applicazioni nei settori dei trasporti, dell'acqua e delle acque reflue, dei beni di consumo confezionati, dell'estrazione di minerali e metalli, della generazione di energia, delle energie e dei prodotti chimici e dei Data Center. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3. Questo modulo è compatibile con i PLC Modicon M340, M580 (I/O locali o remoti) con gabbia a 20 vie, morsetto a vite o morsettiera rimovibile a molla. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti.