SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMP1002F3NA2A MOTORE SINCRONO 480VAC 1,5KW IP65 IEC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 1.5 kW
Tensione nominale - 480 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480564444
Codice prodotto
SNRBMP1002F3NA2A
Cod. produttore
BMP1002F3NA2A
Produttore
SNR
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
1.5 kW
Tensione nominale:
480 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
6.2 A
Frequenza nominale:
60...300 Hz
Tipo di costruzione:
IM 3001 (B5)
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di poli:
5
Coppia nominale:
4.77 Nm
Esecuzione estremità albero:
Chiave
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
100 mm
Metodo di raffreddamento:
Aria
Efficienza a pieno carico:
0 %
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Tensione del riscaldamento anticondensa:
0 V
Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
0 W
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
sì
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altri