pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI1002P06A MOT 3P 100MM IP54 1,9KW ENC SGT 16

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI1002P06A MOT 3P 100MM IP54 1,9KW ENC SGT 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.9 kW

  • Tensione nominale - 220 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 8000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485376967

Codice prodotto

SNRBMI1002P06A

Cod. produttore

BMI1002P06A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.9 kW

Tensione nominale:

220 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

8000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

6 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

6 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Altri

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32i, un'offerta integrata di servozionamenti da 0,6 kW a 2,2 kW. Il servomotore a 10 poli presenta un momento di inerzia medio con velocità massima meccanica di 6000RPM e albero con chiavetta senza freno di stazionamento. È dotato di un encoder Hiperface® SinCos (32768 punti/giro) per la trasmissione automatica dei dati dal servomotore al servoazionamento. Il servomotore BMI è dotato di un motore a inerzia media, ovvero è particolarmente adatto per applicazioni a medio e alto carico. Aiuta a semplificare l'installazione e la regolazione attraverso una regolazione più robusta del movimento. È un servomotore con una tensione nominale di alimentazione di 208V A 480V e una corrente di uscita continua di 4A a 8 kHz. Dimensioni dell'albero: 19 mm (diametro) x 40 mm (lunghezza). include un connettore a circuito stampato per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP54 (albero) e IP65 (alloggiamento). Dimensioni: 273 mm (lunghezza) x 100 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 3,5 mm (profondità) x 95 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro da 115 mm. È adatto per applicazioni che prevedono un posizionamento dinamico ad alta precisione come la movimentazione e la lavorazione dei materiali, il confezionamento e la stampa. Il prodotto è compatibile con le unità di controllo azionamento LXM32i CANopen e LXM32i EtherCAT. Supporta il montaggio a flangia internazionale standard da 100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. L'encoder fornisce la posizione assoluta del motore in modo che i flussi possano essere sincronizzati e invia i dati dal servomotore all'unità di controllo, che permette l'identificazione automatica del motore all'avvio di Lexium 32i. Il servomotore Lexium BMI fornisce valori ad alta densità di potenza per ottimizzare la compattezza della macchina. Il servomotore BMI è dotato di un motore a inerzia media, ovvero è particolarmente adatto per applicazioni a medio e alto carico.