SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1904P31F2A BMH190mm 9,8Kw key IP65 monogiro freno


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005753589
Codice prodotto
SNRBMH1904P31F2A
Cod. produttore
BMH1904P31F2A
Produttore
SNR
Si tratta di un servomotore che presenta una velocità meccanica massima di 3000 giri/min, un'estremità dell'albero con chiavetta e con un freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface monogiro. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabili dedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 40 A e una coppia di stallo continua di 100 Nm. L'estremità dell'albero è classificata IP65 e IP20 con un modulo ventola. Le dimensioni della flangia del motore sono 190 mm, fissate con 4x fori da 14 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 215 mm. Pesa 64.2 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. È compatibile con servoazionamento LXM32MC10N4. Il supporto di montaggio è una flangia standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.