pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1403P11A1A BMH 140MM 24NM K IP54

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0 kW

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 0 1/min

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Corrente nominale - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485220635

Codice prodotto

SNRBMH1403P11A1A

Cod. produttore

BMH1403P11A1A

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0 kW

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

0 1/min

Tipo di tensione:

AC / DC

Corrente nominale:

0 A

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di poli:

0

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Altri

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

BMH 140MM 24NM K IP54