pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1403P07A2A MOT. BMH 140MM IEC 25NM IP65 LIS.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1403P07A2A MOT. BMH 140MM IEC 25NM IP65 LIS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005753480

Codice prodotto

SNRBMH1403P07A2A

Cod. produttore

BMH1403P07A2A

Produttore

SNR

Questo è un servomotore che dispone di una velocità meccanica massima di 4000 giri/min, un'estremità dell'albero non filettata, senza freno d'arresto. È dotato di un encoder multigiro di tipo SinCos Hiperface. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabili dedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 18 A, una potenza continua di 4.8 W e una coppia di stallo continua di 24 Nm. Il suo grado di protezione è conforme a IP54. Le dimensioni della flangia del motore sono 140 mm, fissate con 4x fori da 11 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 165 mm. Pesa 16 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. È compatibile coni servoazionamenti LXM32AD72N4, LXM32SD72N4, LXM32MD72N4 e LXM32CD72N4. Il supporto di montaggio è una flangia standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.