pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1402P11A2A BMH 140MM 18,5NM K IP54 CONN 90

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 3.5 kW

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 4000 1/min

  • Corrente nominale - 24 A

  • Tipo di costruzione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485220550

Codice prodotto

SNRBMH1402P11A2A

Cod. produttore

BMH1402P11A2A

Produttore

SNR

Potenza nominale alla frequenza nominale:

3.5 kW

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

4000 1/min

Corrente nominale:

24 A

Tipo di costruzione:

Altri

Coppia nominale:

18.5 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

BMH 140MM 18,5NM K IP54 Conn 90