SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1401P22F2A MOT. BMH 140MM IEC 10,3NM IP65 2 LIS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005753343
Codice prodotto
SNRBMH1401P22F2A
Cod. produttore
BMH1401P22F2A
Produttore
SNR
Si tratta di un servomotore che presenta una velocità meccanica massima di 4000 giri/min, un'estremità non filettata dell'albero, con un freno d'arresto. È dotato di un encoder multigiro di tipo SinCos Hiperface. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabili dedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 8.58 A, una potenza continua di 2.85 W e una coppia di stallo continua di 10.3 Nm. L'estremità dell'albero è classificata IP65 e IP67 con un kit IP67. Le dimensioni della flangia del motore sono 140 mm, fissate con 4x fori da 11 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 165 mm. Pesa 10.3 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. È compatibile con servoazionamenti LXM32AD30M2, LXM32SD30M2, LXM32MD30M2, LXM32CD30M2, LXM32AD30N4, LXM32SD30N4, LXM32MD30N4 e LXM32CD30N4. Il supporto di montaggio è una flangia standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.