pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1003P36F2A MOT. BMH 100MM IEC 8,4NM IP65 CHI.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1003P36F2A MOT. BMH 100MM IEC 8,4NM IP65 CHI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005753282

Codice prodotto

SNRBMH1003P36F2A

Cod. produttore

BMH1003P36F2A

Produttore

SNR

Si tratta di un servomotore che presenta una velocità meccanica massima di 6000 giri/min, un'estremità dell'albero scanalata, con un freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface monogiro. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabili dedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 7.69 A, una potenza continua di 3.3 W e una coppia di stallo continua di 8.4 Nm. L'estremità dell'albero è classificata IP65 e IP67 con un kit IP67. Le dimensioni della flangia del motore sono 100 mm, fissate con 4x fori da 9 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 115 mm. Pesa 8.15 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. Ècompatibile con i servoazionamenti LXM32AD30N4, LXM32SD30N4, LXM32MD30N4 e LXM32CD30N4. Il supporto di montaggio è una flangia standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.