SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1001P02F1A MOT. BMH 100MM IEC 3,6NM IP54 LIS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005752995
Codice prodotto
SNRBMH1001P02F1A
Cod. produttore
BMH1001P02F1A
Produttore
SNR
Il servomotore a 10 poli è caratterizzato da una velocità meccanica massima di 6000 giri/min e da un'estremità liscia dell'albero con freno d'arresto. È dotato di un encoder multi-giro SinCos Hiperface® con risoluzione di 1.31.072 punti/giro x 4096 giri.È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 3,15 A e una potenza continua di 1,76 W. Le dimensioni dell'albero sono 19 mm (diametro) x 40 mm (lunghezza). È dotato di connettori diritti per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP54. La lunghezza di questo prodotto è 170.3 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 3.5 mm (profondità) x 95 mm (diametro) con foro di montaggio di 115 mm. Pesa 4,8 kg. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32. Questo prodotto è compatibile con LXM32.D12N4 con trifase da 400 V a 480 V e LXM32.D18N4 con trifase da 400 V a 480 V. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.