SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0701T12A2A MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 CHI.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005752735
Codice prodotto
SNRBMH0701T12A2A
Cod. produttore
BMH0701T12A2A
Produttore
SNR
Questo è un servomotore che dispone di una velocità meccanica massima di 8000 giri/min, un'estremità dell'albero con chiavetta e senza freno d'arresto. È dotato di un encoder multigiro di tipo SinCos Hiperface. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabili dedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 240 V, una corrente di stallo continua di 2.85 A, una potenza continua di 1.05 W e una coppia di stallo continua di 1.4 Nm. Il suo grado di protezione è conforme a IP54. Le dimensioni della flangia del motore sono 70 mm, fissate con 4x fori da 5,5 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 82 mm. Pesa 1.6 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. È compatibile con servoazionamenti LXM32AU90M2, LXM32SU90M2, LXM32MU90M2, LXM32CU90M2, LXM32AD18M2, LXM32SD18M2, LXM32MD18M2 e LXM32CD18M2. il supporto di montaggio è una flangia standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.