pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2MR3013CF6C BCH2 180MM 3KW K IP65 FR CONN MIL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2MR3013CF6C BCH2 180MM 3KW K IP65 FR CONN MIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 3 kW

  • Tensione nominale - 220 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480734991

Codice prodotto

SNRBCH2MR3013CF6C

Cod. produttore

BCH2MR3013CF6C

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

3 kW

Tensione nominale:

220 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

19.8 A

Tipo di costruzione:

IM 3001 (B5)

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

0

Coppia nominale:

19.1 Nm

Esecuzione estremità albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

180 mm

Metodo di raffreddamento:

Altri

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Cuscinetto

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Capacità di sovraccarico:

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Nessuno

Servo Motore BCH2 180mm 3Kw K IP65, freno, connettore MIL. compatibilità gamma: Lexium 28 - tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BCH2. Benefici: .. Applicazioni: ..