pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2MR3013CA6C BCH2 180MM 3KW K IP65 CONN MIL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2MR3013CA6C BCH2 180MM 3KW K IP65 CONN MIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 3 kW

  • Tensione nominale - 220 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480734984

Codice prodotto

SNRBCH2MR3013CA6C

Cod. produttore

BCH2MR3013CA6C

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

3 kW

Tensione nominale:

220 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

19.8 A

Tipo di costruzione:

IM 3001 (B5)

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

0

Coppia nominale:

19.1 Nm

Esecuzione estremità albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

180 mm

Metodo di raffreddamento:

Altri

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Cuscinetto

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...40 °C

Capacità di sovraccarico:

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Nessuno

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 28, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,05 a 4,5 kW. Il servomotore brushless presenta un elevato momento di inerzia con velocità massima meccanica di 3000RPM e albero con chiavetta IP65 senza freno di stazionamento. È dotato di un encoder assoluto singleturn a 20 bit, ottimizzato in termini di coppia (1000/1500 RPM). È un servomotore di seconda generazione adatto ad un'ampia gamma di applicazioni grazie ai diversi livelli di inerzia motore. Ha una tensione nominale di alimentazione di 220 V, una corrente di stallo continua di 16,49A e una potenza continua di 3000 W. Le dimensioni dell'albero sono 35 mm (diametro) x 79 mm (lunghezza). Include un connettore MIL per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP50 (IM V3) e IP65 (IM B5, IM V1). Dimensioni: 202 mm (lunghezza) x 180 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 4 mm (profondità) x 114,3 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 200 mm. Peso: 18,5 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 28 e Lexium 26D. Supporta il montaggio a flangia asiatica standard da 180 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Lexium 28 e Lexium BCH2 costituiscono un bundle ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono economicamente vantaggiosi e assicurano efficienza energetica e sicurezza integrata. l bundle con servoazionamento Lexium 28 e servomotore Lexium BCH2 ottimizzati per macchinecompatte.