SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2MR2023CA6C BCH2 180MM 2KW K IP65 CONN MIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Tensione nominale - 220 V
Corrente nominale - 4.5 A
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480734748
Codice prodotto
SNRBCH2MR2023CA6C
Cod. produttore
BCH2MR2023CA6C
Produttore
SNR
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Tensione nominale:
220 V
Corrente nominale:
4.5 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di fasi:
3
Potenza nominale a frequenza nominale:
0.5 kW
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
3000 1/min
Materiale del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di poli:
0
Tipologia costruttiva:
IM 3001 (B5)
Classe di efficienza del motore:
Altro
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Ciclo di sollecitazione:
Altro
Dimensioni telaio secondo IEC:
130 mm
Efficienza a pieno carico:
0 %
Coppia nominale:
2.39 Nm
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Cuscinetto a sfere
Con protezione anticondensa:
no
Tensione del riscaldamento anticondensa:
0 V
Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
0 W
Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):
no
Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Senza
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Temperatura d'esercizio:
-20...40 °C
Capacità di sovraccarico:
sì
Metodo di raffreddamento:
Altro
Esecuzione estremità di albero:
Chiave
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altro