pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2MM0813CA6C BCH2 130mm 850W K IP65 conn MIL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005752421

Codice prodotto

SNRBCH2MM0813CA6C

Cod. produttore

BCH2MM0813CA6C

Produttore

SNR

Questo servomotore brushless presenta una velocità meccanica massima di 3000rpm, un'estremità dell'albero con chiavetta, senza freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto monogiro a 20 bit. È dotato di connettori militari. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 220 V, una corrente di stallo continua di 5.62 A e una potenza continua di 850 W. L'estremità dell'albero e l'involucro sono conformi allo standard IP65. Le dimensioni della flangia sono 130 mm, fissate con 4x fori da 9,2 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 145 mm. Pesa 9.6 kg. I servomotori BCH2 con servoazionamenti Lexium soddisfano i requisiti delle macchine di produzione e imballaggio, dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo motore è certificato dalle norme EN 61800-5-1 2007, EN 60034-1 201O/AC 2010 e conforme alle norme UE CE, UKCA, CSA e UL. Questo servomotore è compatibile con i servoazionamenti LXM26D e LXM28 a 0,85 kW, 220 V e con i cavi dell'encoder e i cavi di alimentazione. Cavo del motore schermato per servomotori BSH. Le posizioni di montaggio consentite sono montaggio orizzontale (IMB5), montaggio verticale (IMV1, IMV3) in conformità con IEC 60034-7. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte.