pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2MM0613CA6C BCH2 130MM 600W K IP65 CONN MIL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2MM0613CA6C BCH2 130MM 600W K IP65 CONN MIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 220 V

  • Corrente nominale - 4.5 A

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480734588

Codice prodotto

SNRBCH2MM0613CA6C

Cod. produttore

BCH2MM0613CA6C

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

220 V

Corrente nominale:

4.5 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.75 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

0 1/min

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

0

Tipologia costruttiva:

IM 3001 (B5)

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

80 mm

Efficienza a pieno carico:

0 %

Coppia nominale:

2.39 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Cuscinetto a sfere

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

-20...40 °C

Capacità di sovraccarico:

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Chiave

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

MOTORE ELETTRICO SCHNEIDER SERIE BCH2 130MM 600W K IP65 CONN MIL