pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2LH2033CA6C BCH2 100mm 2Kw Low IP65 K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005752407

Codice prodotto

SNRBCH2LH2033CA6C

Cod. produttore

BCH2LH2033CA6C

Produttore

SNR

Il servomotore è caratterizzato da una velocità meccanica massima di 5000 giri/min e da un'estremità dell'albero scanalata senza freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto monogiro a 20 bit. È un servomotore di seconda generazione con una tensione di alimentazione nominale di 220 V, una corrente di stallo continua di 9,87 A e una potenza continua di 2000 W. Le dimensioni dell'albero sono 22 mm (diametro) x 45 mm (lunghezza). È dotato di connettore MIL per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP50 e IP65. La lunghezza di questo prodotto è 198.5 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 7 mm (profondità) x 95 mm (diametro) con foro di montaggio di 115 mm. Pesa 6.7 kg. È adatto per soluzioni di controllo delle macchine. Questagamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 28. Questo prodotto è compatibile con il servoazionamento LXM26D con motore trifase a 2kW 220V. Supporta il montaggio a flangia asiatico standard da 100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma Lexium 28 offre combinazioni predeterminate per soddisfare i requisiti delle applicazioni di controllo del movimento e ottimizzare le prestazioni dell'installazione. Servoazionamenti Lexium 28 e servomotori Lexium BCH2, bundle ottimizzatiper macchine compatte.