pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2LD0233CA5C BCH2 60MM 200W LOW K IP65 CONN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2LD0233CA5C BCH2 60MM 200W LOW K IP65 CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.2 kW

  • Tensione nominale - 220 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480733543

Codice prodotto

SNRBCH2LD0233CA5C

Cod. produttore

BCH2LD0233CA5C

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.2 kW

Tensione nominale:

220 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

1.5 A

Frequenza nominale:

0...0 Hz

Tipo di costruzione:

IM 3001 (B5)

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

0

Coppia nominale:

0.64 Nm

Esecuzione estremità albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

60 mm

Metodo di raffreddamento:

Altri

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Cuscinetto

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...40 °C

Capacità di sovraccarico:

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Nessuno

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 28, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,05 a 4,5 kW. Il servomotore brushless presenta un elevato momento di inerzia con velocità massima meccanica di 5000RPM e albero con chiavetta IP65 senza freno di stazionamento. È dotato di un encoder assoluto singleturn a 20 bit, ottimizzato in termini di velocità di rotazione (3000RPM). È un servomotore di seconda generazione adatto ad un'ampia gamma di applicazioni grazie ai diversi livelli di inerzia motore. Ha una tensione nominale di alimentazione di 220 V, una corrente di stallo continua di 1,11A e una potenza continua di 200 W. Le dimensioni dell'albero sono 14 mm (diametro) x 30 mm (lunghezza). Include un cavo libero per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP50 (IM V3) e IP65 (IM B5, IM V1). Dimensioni: 104 mm (lunghezza) x 60 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 5,5 mm (profondità) x 50 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 70 mm. Peso: 1,02 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 28 e Lexium 26D. Supporta il montaggio a flangia asiatica standard da 60 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Lexium 28 e Lexium BCH2 costituiscono un bundle ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono economicamente vantaggiosi e assicurano efficienza energetica e sicurezza integrata. l bundle con servoazionamento Lexium 28 e servomotore Lexium BCH2 ottimizzati per macchinecompatte.