pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV930D45M3 ATV930 45KW 230V IP21

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV930D45M3 ATV930 45KW 230V IP21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Numero di fasi d'uscita - 3

  • Max. frequenza d'uscita - 500 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480883675

Codice prodotto

SNRATV930D45M3

Cod. produttore

ATV930D45M3

Produttore

SNR

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi d'entrata:

3

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. frequenza d'uscita:

500 Hz

Tensione d'uscita massima:

240 V

Corrente di uscita nominale I2N:

176 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

45 kW

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

45 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Numero di uscite analogiche:

2

Numero di ingressi analogici:

3

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi digitali:

8

Con elemento di comando:

Impiego ammesso in ambito industriale:

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per CAN:

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

3

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Con collegamento PC:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Grado di protezione (IP):

IP21

Altezza:

922 mm

Larghezza:

290 mm

Profondità:

325.5 mm

Il variatore di velocità Altivar Process ATV900 è in grado di alimentare motori 3-fasi sincroni e asincroni. È adatto a motori con potenza nominale fino a 45 kW/60 HP per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto a motori con potenza nominale fino a 37 kW/50 HP per applicazioni che richiedono un notevole sovraccarico (fino al 150%). Funziona con una tensione di alimentazione nominale compresa tra 200 e 240 Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD/VFD) è progettato specificamente per i processi industriali. Nei seguenti segmenti di mercato: petrolio e gas, miniere, minerali e metalli, alimentari, acqua potabile e acque reflue. Offre prestazioni elevate del motore su qualsiasi motore e il controllo totale di qualsiasi tipo di accoppiamento nelle applicazioni master/slave. I servizi di rete garantiscono la continuità operativa anche in caso di guasto della connessione. Il server Web e la registrazione dati contribuisce a ridurre i tempi di inattività grazie alla risoluzione rapida dei problemi e alla manutenzione preventiva. La connettività avanzata, tra cui EtherNet/IP e Modbus TCP, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione.