pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV340U15N4S ATV340 SERCOS 1.5 KW HD 380/480 V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Numero di fasi d'uscita - 3

  • Max. frequenza d'uscita - 599 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489497828

Codice prodotto

SNRATV340U15N4S

Cod. produttore

ATV340U15N4S

Produttore

SNR

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi d'entrata:

3

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. frequenza d'uscita:

599 Hz

Tensione d'uscita massima:

480 V

Corrente di uscita nominale I2N:

32 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

1.5 kW

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

1.5 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Numero di uscite analogiche:

1

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi digitali:

5

Con elemento di comando:

no

Impiego ammesso in ambito industriale:

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Con collegamento PC:

Chopper di frenatura integrato:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

270 mm

Larghezza:

85 mm

Profondità:

232.5 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Altivar 340, un'offerta di variatori di velocità da 0,75 kW a 75 kW. Questo variatore di velocità è dotato di un filtro EMC integrato conforme alla categoria C3. È progettato per motori asincroni e sincroni CA a 3 fasi con una potenza massima di 1,5 kW/2 HP per heavy duty e 2,2 kW/3 HP per normal duty. È un variatore di velocità a 3 fasi con una tensione di alimentazione nominale da 380 V a 480 V, una frequenza di 50/60 Hz e una corrente di uscita continua di 5.6 A a 4 kHz. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e di 3 connettori RJ45 per la comunicazione Modbus seriale. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 85 mm (larghezza) x 232.5 mm (profondità) x 270 mm (altezza). Pesa 1.7 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, lavorazione dei materiali, movimentazione dei materiali e segmento delle macchine di sollevamento. Questo prodotto è certificato da CSA, CE, C-Tick, EAC, UL e TUV. È conforme alle norme UL 508C, UL 618000-5-1, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 60721-3 e IEC 61508. Supporta il metodo di montaggio in armadio. La gamma di variatori di velocità Altivar ATV340 copre potenze nominali dei motori da 1 HP a 100 HP in ambienti gravosi, con 3 tipi di prodotti Modulari, Ethernet e SERCOS. I variatori di velocità Altivar ATV340 offrono funzionalità di automazione di massimo livello e un'eccezionale tecnologia di controllo del motore, oltre alla semplicità.