pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320U40S6C ATV320 COMPATTO 4KW 600V TRI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320U40S6C ATV320 COMPATTO 4KW 600V TRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 525...600 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Numero di fasi d'uscita - 3

  • Max. frequenza d'uscita - 599 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480966828

Codice prodotto

SNRATV320U40S6C

Cod. produttore

ATV320U40S6C

Produttore

SNR

Tensione di rete:

525...600 V

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi d'entrata:

3

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. frequenza d'uscita:

599 Hz

Tensione d'uscita massima:

600 V

Corrente di uscita nominale I2N:

6.1 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

4 kW

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

4 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Numero di uscite analogiche:

1

Numero di ingressi analogici:

3

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi digitali:

6

Con elemento di comando:

Impiego ammesso in ambito industriale:

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per CAN:

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfaccia ottica:

no

Con collegamento PC:

Chopper di frenatura integrato:

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Altezza:

184 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

158 mm

La gamma Altivar Machine ATV320 propone variatori di velocità progettati per i produttori di macchinari e apparecchiature (OEM). Il suo fattore di forma compatto consente l'impilamento verticale delle unità all'interno dei telai macchina. Funziona con una potenza nominale fino a 4 kW / 5 hp e una tensione nominale da 525V a 600V AC. Il suo design robusto con circuiti stampati rivestiti secondo IEC 60721-3-3 classe 3C3 consente di estendere la disponibilità della macchina in condizioni ambientali difficili senza la necessità di ulteriore raffreddamento. Integra funzioni adatte alle applicazioni più comuni. Ad esempio, precisione di coppia e velocità a velocità molto bassa, prestazioni altamente dinamiche con controllo del vettore di flusso senza sensore eampia gamma di frequenze per motori ad alta velocità. Include anche il collegamento parallelo di motori e unità speciali utilizzando il rapporto tensione/frequenza, la precisione di velocità statica e il risparmio di energia per motori sincroni a circuito aperto. Pesa 2,5kg; dimensioni: 140 mm di larghezza, 184 mm di altezza, 158 mm di profondità. Il software del variatore include 5 funzioni di sicurezza che aiutano le macchine a soddisfare i requisiti di sicurezza, indipendentemente dal fatto che siano o meno utilizzate insieme a un modulo di sicurezza Preventa. Queste funzioni di sicurezza sono configurate utilizzando il software SoMove. È stato progettato per i produttori di macchine e apparecchiature che soddisfano i requisiti di applicazione semplici e avanzate per l'imballaggio, la movimentazione dei materiali, il tessile, la lavorazione dei materiali e gli azionatori meccanici. È conforme alle norme IEC, UL, TUV, KC e ad altre norme internazionali. Con i variatori Altivar Machine ATV320 sono disponibili anche accessori di montaggio e opzioni esterne, come resistori di frenata, induttanze di linea, induttanze motore, filtri EMC aggiuntivi. Il tipo di accessori e opzioni esterne dipende dalla portata del variatore. Il prodotto viene consegnato in tre confezioni. È progettato per essere montato su un pannello in posizione verticale (+/- 10 °), tramite i 4 fori di fissaggio. È completamente integrato in EcoStruxure Machine di Schneider Electric tramite DTM. È possibile configurare, controllare ed effettuare la diagnostica dei variatori ATV320 direttamente nel software SoMachine e SoMove mediante lo stesso software brick (DTM). È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.