SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320U22N4C ATV320 COMPATTO 2,2KW 500V TRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...500 V
Frequenza di rete - 50/60 Hz
Numero di fasi d'entrata - 3
Numero di fasi d'uscita - 3
Max. frequenza d'uscita - 599 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480966767
Codice prodotto
SNRATV320U22N4C
Cod. produttore
ATV320U22N4C
Produttore
SNR
Tensione di rete:
380...500 V
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Numero di fasi d'entrata:
3
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. frequenza d'uscita:
599 Hz
Tensione d'uscita massima:
500 V
Corrente di uscita nominale I2N:
5.5 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
2.2 kW
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
2.2 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Numero di uscite analogiche:
1
Numero di ingressi analogici:
3
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi digitali:
6
Con elemento di comando:
sì
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
sì
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
sì
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW altre:
1
Con interfaccia ottica:
no
Con collegamento PC:
sì
Chopper di frenatura integrato:
sì
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1
Altezza:
184 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
158 mm