SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS480C48Y SOFT STARTER ATS480 480A DA 208 A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 480 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 208...690 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 208...690 V
Funzione - Una direzione di rotazione
By-pass integrato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481089144
Codice prodotto
SNRATS480C48Y
Cod. produttore
ATS480C48Y
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
480 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
208...690 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
208...690 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
By-pass integrato:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
132 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
250 kW
Classe di intervento:
Altri
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
250 kW
Regolazione della coppia:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
355 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
208...690 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì