SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C59S6 AVVIATORE STATICO 590A 230-600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 590 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 160 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 315 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V - 0 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480211362
Codice prodotto
SNRATS22C59S6
Cod. produttore
ATS22C59S6
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
590 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
230...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
160 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
315 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
0 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
0 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Con display:
no
Regolazione della coppia:
sì
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Classe di intervento:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20