pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C48S6 AVVIATORE STATICO 480A 230-600V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C48S6 AVVIATORE STATICO 480A 230-600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 480 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...600 V

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 132 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 250 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V - 0 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480211355

Codice prodotto

SNRATS22C48S6

Cod. produttore

ATS22C48S6

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

480 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

230...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

132 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

250 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

0 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

0 kW

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

Con display:

no

Regolazione della coppia:

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Classe di intervento:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni a 3 fasi nella connessione di rete con una corrente nominale di 480 ampere, una potenza nominale da 132,315 a 230 kilowatt e una tensione nominale da 500 a Vca.L'avviatore-rallentatore Altistart 22 consente l'avvio e l'arresto di macchine semplici e complesse come pompe centrifughe e a pistone, ventilatori, compressori a vite e apparecchiature per la movimentazione dei materiali. Dispone di un ingresso per sonda termica PTC per rilevare il surriscaldamento del motore e di numerose altre funzioni di monitoraggio del motore. Offre inoltre un bypass integrato ed è compatibile con il software SoMove, che consente il salvataggio e il trasferimento delle impostazioni di configurazione.