SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C21S6 AVVIATORE STATICO 210A 230-600V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 210 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 230...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480211317
Codice prodotto
SNRATS22C21S6
Cod. produttore
ATS22C21S6
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
210 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
230...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con display:
no
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
55 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
110 kW
Classe di intervento:
Altri
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
0 kW
Regolazione della coppia:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
0 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...230 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì