SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N212RT AVVIATORE STATICO 12A 440 480V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 460...480 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Con display - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Altistart 01
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110667271
Codice prodotto
SNRATS01N212RT
Cod. produttore
ATS01N212RT
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
12 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
460...480 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Con display:
sì
Regolazione della coppia:
no
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
Classe di intervento:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20