SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N209RT AVVIATORE STATICO 9A 440 480V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 9 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 440...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110667240
Codice prodotto
SNRATS01N209RT
Cod. produttore
ATS01N209RT
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
9 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
440...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con display:
sì
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
0 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
0 kW
Classe di intervento:
Altri
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
0 kW
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
0 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
no