SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N209LU AVVIATORE STATICO 9A 200 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 9 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...240 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 1.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 1.5 kW
Funzione - Una direzione di rotazione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Altistart 01
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110667226
Codice prodotto
SNRATS01N209LU
Cod. produttore
ATS01N209LU
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
9 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...240 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
1.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
1.5 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Con display:
sì
Regolazione della coppia:
no
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
Classe di intervento:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20