pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N125FT AVVIATORE STATICO 25A 110 480V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N125FT AVVIATORE STATICO 25A 110 480V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 25 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...480 V

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 3 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 7.5 kW

  • Funzione - Una direzione di rotazione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119200455

Codice prodotto

SNRATS01N125FT

Cod. produttore

ATS01N125FT

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

25 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

110...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

3 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

7.5 kW

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

Con display:

no

Regolazione della coppia:

no

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

Classe di intervento:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

L'avviatore soft starter Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni monofase o trifase con una corrente nominale fino a 3 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 11 kW o 15 HP per le 3 fasi (da 110 a 480 Vca) e fino a 2,2 kW per le monofase (da 110 a 230 Vca). Dimensioni: Larghezza 45 mm, altezza 124 mm, profondità 131 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Offre inoltre un bypass integrato.