SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPVS9601 EASY UPS SRVS SCHEDA DI RETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - SNMP / Web adattatore ( Simple Network Management Protocol )
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 47 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
731304345015
Codice prodotto
SNRAPVS9601
Cod. produttore
APVS9601
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
SNMP / Web adattatore ( Simple Network Management Protocol )
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
47 mm
Altezza:
15 mm
Profondità:
23 mm
Scheda SNMP APC Easy UPS Online. Monitoraggio e controllo da remoto di un singolo UPS collegato direttamente alla rete.