SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9640 UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - SNMP / Web adattatore ( Simple Network Management Protocol )
Larghezza - 121 mm
Altezza - 38 mm
Profondità - 114 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0731304355533
Codice prodotto
SNRAP9640
Cod. produttore
AP9640
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
SNMP / Web adattatore ( Simple Network Management Protocol )
Larghezza:
121 mm
Altezza:
38 mm
Profondità:
114 mm
Replacement battery cartridge #110. gamma prodotto: APC. Benefici: I disturbi di alimentazione della rete elettrica, sia che si tratti di brevi interruzioni che di picchi improvvisi di tensione, possono danneggiare anche gravemente i dispositivi elettronici, con danni ingenti alle apparecchiature e alle funzioni che svolgono. Grazie agli Smart-UPS On-Line SR1 è possibile garantire una protezione delle apparecchiature senza preoccupazioni e salvaguardare la produttività dei processi critici collegati.. Applicazioni: Macchine e processi industriali. Videosorveglianza. Applicazioni elettromedicali. Applicazioni di sicurezza degli edifici..


