SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAM1EC200 Profilato zigrinato


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo speciale
Forma del foro - Foro rotondo
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1600 mm
Altezza - 0 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110542141
Codice prodotto
SNRAM1EC200
Cod. produttore
AM1EC200
Produttore
SNR
Modello:
Profilo speciale
Forma del foro:
Foro rotondo
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1600 mm
Altezza:
0 mm
Distanza tra i fori:
50 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Questa è una serie di guide serrate a forma di C per carichi pesanti. È adatto per quadri elettrici PanelSeT, Spacial e Thalassa. Il prodotto è contrassegnato con incrementi di 25 mm per facilitare il posizionamento dei quadri elettrici. È realizzato in acciaio zincato. lo starter stella-triangolo è costituito da montanti, guide di montaggio. Ha uno spessore di 20/10 mm. Il set contiene 2 guide con una lunghezza di 2 metri.