pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAM1DL201 Profilato metallico

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAM1DL201 Profilato metallico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 75 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 0 mm

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110567403

Codice prodotto

SNRAM1DL201

Cod. produttore

AM1DL201

Produttore

SNR

Modello:

Guida DIN 75 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

0 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Distribuzione Hot Plug Linergy, guida DIN. H 15 x P 75 x L 2000 mm. Accessorio di montaggio. Montaggio Prodotto su guida Omega. GTIN 00785901907473. Set di 6 unità. Acciaio rivestito con trattamento superficiale in zinco cromato. Categoria 22621 - Pannelli Accessori IEC.