pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAL400L61K3 L-Frame mechanical lug kit 2AWG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAL400L61K3 L-Frame mechanical lug kit 2AWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901685760

Codice prodotto

SNRAL400L61K3

Cod. produttore

AL400L61K3

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Connettore

AL400L61K3 è un connettore meccanico di PowerPact Multistandard per interruttori PowerPact H-, J- e L-frame. Questi connettori sono in alluminio, hanno una corrente nominale di 250 A e sono disponibili in set da 3. Sone certificati per gli standard UL e CSA. Le caratteristiche di limitazione della corrente degli interruttori automatici PowerPact H-, J- e L- frame forniscono una maggiore protezione ai dispositivi a valle limitando la corrente passante in caso di guasto. Le capacità di limitazione della corrente degli interruttori automatici HJ/HL/HR, JJ/JL/JR e LJ/LL/LR frame sono documentate con Underwriters Laboratories e la Canadian Standards Association. Questi interruttori di limitazione della corrente sono forniti con un'etichetta che li identifica quali interruttori limitatori certificati UL/CSA.