SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5JB149 GIOCO BARRE 160 A 988MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 160 A
Modello - Altri
Larghezza - 80 mm
Altezza - 84 mm
Lunghezza - 992 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110588972
Codice prodotto
SNRAK5JB149
Cod. produttore
AK5JB149
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
160 A
Modello:
Altri
Larghezza:
80 mm
Altezza:
84 mm
Lunghezza:
992 mm
Flessibile:
no
Prodotti semplici con un cablaggio rapido per un utilizzo su quadri di distribuzione e di automazione. È costituito da 4 conduttori con 48 unità di derivazione a intervalli di 18 mm. È adatto per il montaggio in cassetta o armadio con larghezza 1.200 mm.