pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK2GA315 Canalina

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK2GA315 Canalina

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 144 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

3389110570281

Codice prodotto

SNRAK2GA315

Cod. produttore

AK2GA315

Produttore

SNR

Altezza:

144 mm

Larghezza:

30 mm

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Passo delle fessure:

0 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

0 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

0 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

1.5 mm²

Numero RAL:

5000

Canalina per cavi senza coperchio per PanelSeT CRN, S3D/Thalassa PLA, PLS, PLM. 144 x 30 x 2000 mm. Accessorio di cablaggio. Temperatura di esercizio da -5 a 60 °C. Set di 8 unità. Realizzato in PVC (cloruro di polivinile). RAL blu 5000. Resistenza al fuoco 961 °C, norme VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660, NF C68-102.