pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPC6UULS05WE PC U/UTP 4P CAT6 250 MHZ LSZH 0,5M BIA.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPC6UULS05WE PC U/UTP 4P CAT6 250 MHZ LSZH 0,5M BIA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481052162

Codice prodotto

SNRACTPC6UULS05WE

Cod. produttore

ACTPC6UULS05WE

Produttore

SNR

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Bianco

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Questo cavo patch Actassi è un cavo patch Cat 6 U/UTP a 4 coppie ed è bianco. È conforme alle seguenti norme - EN 50173, IEC 61935-2, ISO/IEC 11081, TIA/EIA-568-C.2. Il diametro del cavo in rame è AWG 28. Il cerotto è realizzato in PE (polietilene), alluminio/poliestere, rame rivestito di stagno. I materiali di contatto sono bronzo fosforoso con 50 micro-pollici d'oro su 100 micro-pollici di nichel. La frequenza di trasmissione è di 250 MHz.