SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPC6ASFLS05RD PC S/FTP 4P Cat6A 550 Mhz LSZH 0,5m Ros


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005752018
Codice prodotto
SNRACTPC6ASFLS05RD
Cod. produttore
ACTPC6ASFLS05RD
Produttore
SNR
Questo cavo patch Actassi è un cavo patch Cat 6A S/FTP a 4 coppie, di colore rosso. È conforme alle seguenti norme - EN 50173, IEC 61935-2, ISO/IEC 11081, TIA/EIA-568-C.2. Il diametro del cavo in rame è AWG 28. Il cerotto è realizzato in PE (polietilene), alluminio/poliestere, rame rivestito di stagno. I materiali di contatto sono bronzo fosforoso con 50 micro-pollici d'oro su 100 micro-pollici di nichel. La frequenza di trasmissione è di 500 MHz.