SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2C1M35M30 BRETELLA DX OM3 50/125 SC-SC LSZH 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606481214218
Codice prodotto
SNRACTFP2C1M35M30
Cod. produttore
ACTFP2C1M35M30
Produttore
SNR
Il patch cord duplex SC in fibra è lungo 3 metri e offre prestazioni ottiche multimodali OM3. Il cavo è disponibile in formato da 1,6mm di colore acqua, con due connettori push-pull SC con terminazione su ciascuna estremità. È conforme alle norme ANSI/EIA 568-C.3 e ISO/IEC 11801. Il patch cord è dotato di una guaina a bassa emissione di fumi, senza alogeni (LSZH) , conforme a IEC 60332-3C. Il patch cord supporta la terminazione del dispositivo attiva, LAN e WAN. Il cavo è ultimato interamente in fabbricae testato. Assicura una soluzione di collegamento ottico affidabile e durevole.