SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABR7S11 RELE ESTRAIBILE 5 MM 24 VDC 1 NO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389110251470
Codice prodotto
SNRABR7S11
Cod. produttore
ABR7S11
Produttore
SNR
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Si tratta di un relè elettromeccanico a innesto per sottobasi precablate da 24 VCC. Ha 1 contatto NO. La sua durata meccanica è di 20000000 cicli. Immunità alle microinterruzioni è fino a 1 ms. Viene utilizzato per controllare l'alimentazione e commutare i valori di corrente inferiori in un circuito di controllo. È largo 5 mm. Pesa 0.005 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con le sottobasi ABE7R16T111, ABE7R16M111, ABE7P16M111 e ABE7P16T111. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE) contenente 4 unità. Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.