SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLU3A48200 Alimentatore 48V 20A 3PH Universale


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005751998
Codice prodotto
SNRABLU3A48200
Cod. produttore
ABLU3A48200
Produttore
SNR
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABL, un'offerta di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore con commutazione regolata. Ha una corrente di ingresso nominale da 380 V a 500 V CA, una corrente di uscita nominale di 20 A a 48 V CC e un'uscita di potenza nominale di 960 W. Alimenta la tensione in corrente continua e garantisce la protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti con riavvio automatico o manuale. La temperatura di esercizio di questo alimentatore varia da -20°C a +70°C. Funziona da meno 25 a più 55 gradi Celsius e da più 55 a 70 gradi Celsius con un declassamento di corrente del 3,3%, ad un'altitudine inferiore a 2000 metri. Misura 124 mm di altezza, 110 mm di larghezza e 124 mm di altezza. Pesa 1.151 kg. Questo alimentatore è specificamente adattato ai servomotori e ad altre alimentazioni di motori CC e può resistere alle tensioni di feedback provenienti dai motori. Questo alimentatore è conforme allo schema CB, alle certificazioni cULus, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA e KC e al marchio CE. Gli interruttori GV2ME07 o GV2RT06 sono consigliati per la protezione. Viene installato su una guida DIN da 35 mm. Porta energia nei sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazionisemplici. Gli alimentatori universali ABLU3 coprono potenze nominali da 72 a 960 W a 24 Vcc o 48 Vcc e si adattano alla maggior parte delle reti di distribuzione dell'alimentazione utilizzate in tutto il mondo.